| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57766740 Herst.-Nr.: 338138010-00805059 EAN/GTIN: 4013330010850 |
|
|
| | |
| Decken-u.Wandbefestiger 338138010-00805059 Schrägbefestigung für Direktmontage Wand/Decke (30°, 45°, 60°).. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,98* | € 14,56* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,34* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|