| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57767037 Herst.-Nr.: 982672.002 EAN/GTIN: 4051859504764 |
| |
|
| | |
| Designelement weiß 982672.002 Designelement aus Aluminium-Strangpressprofil. Dekorative Zylinder-Verlängerung zum Aufstecken auf die Pendelleuchte. Inklusive innenliegender Leitungsführung und Dichtungen zur Zentrierung und Stabilisierung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Höhe: | 500 mm | Durchmesser: | 95 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,71* | € 61,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,09* | € 61,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,62* | € 63,51* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,44* | € 67,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,75* | € 67,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|