| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57767163 Herst.-Nr.: 982817.003 EAN/GTIN: 4051859745921 |
|
|
| | |
| Montageelement schwarz 982817.003 Montagebügel aus Metall, schwarz. Befestigung ±25° drehbar und Leuchte um ±30° schwenkbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 366 mm | Breite: | 127 mm | Höhe: | 226 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,86* | € 46,95* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,88* | € 47,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,16* | € 48,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,27* | € 49,94* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,49* | € 50,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|