Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57767234 Herst.-Nr.: 59180601 EAN/GTIN: 4013902679027 |
|
|
| | |
| Adapterplatte für Stele AP-SF2 artikelgruppentext" >Erweiterungs-Set Doppelstele-zur Erweiterung der einseitigen Stele für eine zweite Spelsberg Wallbox, inkl. zusätzlicher Kabelhalterung und Befestigungsschrauben für die Spelsberg Wallbox, Material Edelstahl (V2A), Bohrungen für Kabeldurchführung sowie zur Befestigung von Zubehör vorgesehen , Abmessungen: 315 x 1372 x 51mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,64* | € 279,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,67* | € 279,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,21* | € 282,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|