Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 20Gr, 3000K 88252183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 20°, 3000K, 3501lm, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 20°, 3000K, 3501lm, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 20°, 3000K, 3501lm, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI 230V AC, 50 Hz, rund, CRI > 90, 26,7W, 20°, 3000K, 3501lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-57769107
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88252183
EAN/GTIN:
     4251433974802
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaurichtstrahler 20Gr, 3000K 88252183

LED-Einbaurichtstrahler, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,82*
€ 74,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,21*
€ 84,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,30*
€ 84,28*
€ 8,50*
ab € 67,20*
€ 85,34*
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 86,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.