Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformer-Speisetrenner IM43-14-CDRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messumformer-Speisetrenner IM43-14-CDRI
Messumformer-Speisetrenner IM43-14-CDRI
Artikel-Nr.:
     3517A-58050509
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7540045
EAN/GTIN:
     4047101119138
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Messumformer-Speisetrenner IM43-14-CDRI

Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig, TR CU, Eingangskreis: 0/4 20 mA, 0/2...10 V, Ausgangskreis: 0/4...20 mA, umkehrbar
drei unabhängige Grenzwertrelais, Universelle Betriebsspannung, Überwachung von Analogwerten und Bereichen auf Über- und Unterschreitung, Anschluss von passiven 2-Draht-Transmittern und aktiven 3-Draht-Transmittern, Parametrierung über PC (FDT/DTM), frontseitige Taster und HART®, Umfangreiche Diagnosefunktionen, Ringspeicher für 8000 Messwerte, Displayanzeige, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
20..250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40..70 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..250 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Schaltfrequenz:
10 Hz
Höhe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,18*
€ 542,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 476,54*
€ 547,85*
Frei Haus
ab € 485,40*
€ 553,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,30*
€ 569,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 518,48*
€ 589,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,85*
€ 651,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,04*
€ 642,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,04*
€ 604,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,01*
€ 592,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.