| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58050518 Herst.-Nr.: 7560006 EAN/GTIN: 4047101120813 |
|
|
| | |
| Analogsignaltrenner 1-kanalig IMC-AO-11EX-I/L Analogsignaltrenner, 1-kanalig, ATEX, CFMUS, IECEx, TR CU, Einsatz Zone 2/22, 1-kanaliger Analogsignaltrenner, Eingangskreis: 0/4 20 mA, Ausgangskreis: 0/4 20 mA, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Schutzgrad IP67, Anschluß mit M12 Steckverbindern Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,38* | € 279,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,35* | € 284,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,23* | € 287,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 242,90* | € 292,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,31* | € 306,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|