| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58050940 Herst.-Nr.: 95-0060-0014.D EAN/GTIN: 4017506106767 |
| |
|
| | |
| Kurbel-Stativ Premium+Stativadapt. 95-0060-0014.D Kurbel-Stativ Premium, Hmax 3,80m, Hmin 1,74m, Stahl verchromt, geeignetfür 16 und 28 mm Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, 1Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsendeKupplung, klappbare Kurbel, inkl. Stativ-Adapter Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Stativ | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Chrom | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 1740 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 673,29* | € 718,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 678,74* | € 725,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 685,48* | € 733,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 711,15* | € 755,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 791,64* | € 838,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|