| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58059186 Herst.-Nr.: 015537 EAN/GTIN: 4015080155379 |
| |
|
| | |
| Stufenschalter 5 Stufen 30° rastend TM-3-8243/EZ Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 5, Stufenanzahl: 5 Stufen 30°, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 30 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 3 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: 0-5 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Stufenschalter | Polzahl: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 500 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 6 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,45* | € 37,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,24* | € 38,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,69* | € 39,80* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,72* | € 40,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,30* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|