Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2S/2Ö, 8A, 24V DC 50.14.9.024.4220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-58059258
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     501490244220
EAN/GTIN:
     8012823415970
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 2S/2Ö, 8A, 24V DC 50.14.9.024.4220

Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A, 2 Schließer/2 Öffner für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO2, Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 720 Ohm. Spulenleistung 0,8 W. Relaisschutzart RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 14,98*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 13,284*
€ 15,484*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,88*
€ 15,88*
10
Frei Haus
ab € 13,818*
€ 16,128*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,484*
€ 18,42596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,514*
€ 17,27166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,284*
€ 15,80796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.