Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild 0-5,2mm BS 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bezeichnungsschild 0-5,2mm BS 9
Artikel-Nr.:
     3517A-58059267
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     86281024
EAN/GTIN:
     4045005222541
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Bezeichnungsschild 0-5,2mm BS 9

Geräte- und Geräteplatzkennzeichnung-Beschriftungsmaterial-Kennzeichenträger-Das BS-System besteht aus verschiedenen Komponenten und dient zur nachträglichen Beschriftung von Schaltgerät oder Geräteplatz. BS 1: besteht aus Klemmteil BS 3, transparentem Oberteil und Papierstreifen 27 x 8 mm auf DIN-A-4 Bogen mit Lochrand. BS 3: Klemmteil für den transparenten Kennzeichenträger KM 7 oder für das Kennzeichenschild BS 5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,06*
€ 54,62*
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 56,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,105*
€ 77,105*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,62*
€ 64,9978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,08*
€ 64,3552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,44*
€ 58,8336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.