Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IM1-12-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IM1-12-T
Trennschaltverstärker IM1-12-T
Artikel-Nr.:
     3517A-58059329
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7541268
EAN/GTIN:
     4047101298949
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IM1-12-T

Trennschaltverstärker, 1-kanalig, TR CU, Zwei Transistorausgänge, kurzschlussfest, potenzialfrei und verpolungsgeschützt, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), SIL 2, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
20..250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40..70 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..125 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,05 A
Schaltfrequenz:
5000 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,52*
€ 178,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,15*
€ 184,75*
Frei Haus
ab € 156,03*
€ 191,40*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,96*
€ 192,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,54*
€ 198,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.