Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580023
Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580023
Artikel-Nr.:
     3517A-58059392
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580023
EAN/GTIN:
     4047101310559
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IMX12-DI0 #7580023

Trennschaltverstärker, 2-kanalig, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, TR CU EAC, DNV, GL, Einsatz in Zone 2, SIL 2, Zwei Transistorausgänge (<=10kHz), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,1 A
Schaltfrequenz:
10000 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
128 mm
Leistungsaufnahme:
0,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,54*
€ 179,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 185,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,58*
€ 191,03*
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 193,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,16*
€ 200,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.