| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58060670 Herst.-Nr.: LV435010 EAN/GTIN: 3606481010858 |
|
|
| | |
| Motorantrieb EasyPact CVS400-630 110-230V LV435010 Der Motorantrieb für EasyPact CVS400-630. Dieses Produkt kann unter der Nennbetriebsspannung (Ue) 400VAC bei 50/60Hz eingesetzt werden. Es kann sowohl lokal als auch per Fernsteuerung bedient werden. Die Schutzart ist IK07. Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110..230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110..230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 599,06* | € 696,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 608,72* | € 703,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|