Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU6E-SWD-8XD-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58065241
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183270
EAN/GTIN:
     4015081782031
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU6E-SWD-8XD-1

SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von acht digitalen Ausgängen, automatische Adresseinstellung, Ausgänge 24 V DC 0,5 A kurzschlussfest, separater Anschluss M22 für Ausgangsversorgung, E/A-Anschluss mit Buchse M12 für je 2 Ausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
20,4..28,8 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 345,43*
€ 386,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,54*
€ 387,10*
Frei Haus
ab € 349,77*
€ 390,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 362,03*
€ 403,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 389,74*
€ 433,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,82*
€ 459,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116380 EU5C-SWD-PF2-1
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.