Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC-Schutzbeschaltung 240V DILMT32-XSPR240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-58065927
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     190975
EAN/GTIN:
     4015081911981

RC-Schutzbeschaltung 240V DILMT32-XSPR240

RC-Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 240 AC V, verwendbar für: DILMT7 - DILMT32, DILAT
Weitere Informationen:
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,57*
€ 16,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,66*
€ 16,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,70*
€ 3,90*
ab € 13,12*
€ 18,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.