Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LED-Leuchte 930 GD352B 27S #58835600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3D-LED-Leuchte 930 GD352B 27S #58835600
Artikel-Nr.:
     3517A-58069996
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     58835600
EAN/GTIN:
     8720169588356

3D-LED-Leuchte 930 GD352B 27S #58835600

2 spots (*flux value for 1 spot only), C/O 154x304 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, DALI-Dimmen Interact System Ready, extern, 2700 lm, 46 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM 2, CRI90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,52*
€ 238,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,01*
€ 239,52*
Frei Haus
ab € 199,84*
€ 246,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.