Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 811295250084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Feuchtraumleuchte TUBOLA 1200 K3, 1200mm, 24W, 4000-6500K
LED-Feuchtraumleuchte TUBOLA 1200 K3, 1200mm, 24W, 4000-6500K
LED-Feuchtraumleuchte TUBOLA 1200 K3, 1200mm, 24W, 4000-6500K
LED-Feuchtraumleuchte TUBOLA 1200 K3, 1200mm, 24W, 4000-6500K
Artikel-Nr.:
     3517A-58153504
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     811295250084
EAN/GTIN:
     4260374016960
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Röhre

LED-Feuchtraumleuchte 811295250084

LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke dank beiliegenden Befestigungsklemmen mit Schnellverschluss. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden. Die Lichtfarbe kann über einen Schalter eingestellt werden (4000K, 5000K, 6500K).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,79*
€ 75,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,81*
€ 75,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,02*
€ 75,80*
4 Tage
24
€ 4,95*
ab € 60,56*
€ 76,49*
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 77,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
829702000000
ab € 15,87*
Zubehör
Lichtline
474459060033
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.