| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58153965 Herst.-Nr.: APFLAT3AM200W EAN/GTIN: 4037293029575 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Profil inkl. Abdeckung APFLAT3AM200W Einfaches Aluminium-Profil inklusive passender, opaler Kunststoffabdeckung. Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Für das Profil können separat Endkappen und Befestigungsclips bestellt werden. Ansonsten ist das Profil mit keinem weiteren Zubehör, bzw. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelkanal | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 2000 mm | Breite: | 22,7 mm | Höhe: | 6,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,20* | € 26,94* | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,30* | € 27,06* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 69,00* | ab € 20,64* | € 28,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 21,78* | € 30,36* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 44,28* | € 58,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|