| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58166060 Herst.-Nr.: 185423 EAN/GTIN: 8014212569202 |
| |
|
| | |
| Werkzeugset Abisolieren u. Entmanteln SETABAV1 SETABAV1 zum abisolieren und entmanteln. Set bestehend aus AB16P Abisolierwerkzeug mit Schneidvorrichtung AV8225 Rundkabel-Entmanteler 6-13 mm. AB16P: Zum Abisolieren aller flexiblen und massiven Leitern von 0,2 - 16 mm², Verstellbarer Längenanschlag bis 16 mm, Integrierter Seitenschneider bis Ø von 3 mm Cu/Al, Auswechselbare Klingen, 2-K-Griff im Ice-Crack-Design , Integrierte Öse zur Befestigung einer Fallsicherung, Gewicht: 0,140 kg, Länge: 185 mm, AV8225: Sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 13,0 mm, Keine manuelle Regulierung der Schnitttiefe erforderlich, Besonders gute Handhabung durch die ergonomische, Griffform (ausgeprägter Griff), Kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer und Mantelreste durch die neue Klingenanordnung, Integrierter Längenanschlag im Gehäuse für mögliche Kleinserien bzw. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,72* | € 81,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,31* | € 120,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,43* | € 125,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|