Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrohr 16x3 0,6m ZRP-PR16X3-060WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrohr 16x3 0,6m ZRP-PR16X3-060WS
Pendelrohr 16x3 0,6m ZRP-PR16X3-060WS
Artikel-Nr.:
     3517A-58166709
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209330
EAN/GTIN:
     4029299555424
Suchbegriffe:
Rohrpendel
ridi-leuchten rohrpendel

Pendelrohr 16x3 0,6m ZRP-PR16X3-060WS

Pendelrohr 16x3, M16-AG-Anschluss, 0,6 m, für M200/SURVIVOR, weiß, 1 Stück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
600 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,23*
€ 97,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,32*
€ 97,82*
Frei Haus
ab € 78,54*
€ 100,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.