Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder USB2.0A T#2563710000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58176672
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2563710000
EAN/GTIN:
     4050118572322
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
USB Buchse
USB Einbaubuchse

Verbinder USB2.0A T#2563710000

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
2 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,17*
€ 40,38*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 30,27*
€ 40,50*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 33,18*
€ 40,51*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,83*
€ 41,02*
1
€ 3,90*
ab € 31,32*
€ 41,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.