Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP20 LSTRSBK2024602827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP20 LSTRSBK2024602827
LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP20 LSTRSBK2024602827
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58250623
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     LSTRSBK2024602827
EAN/GTIN:
     4037293008112
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Strip 5m 2700K 24V/DC IP20 LSTRSBK2024602827

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
14 W
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,59*
€ 191,81*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,53*
€ 192,39*
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 199,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,43*
€ 205,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.