| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58250976 Herst.-Nr.: 90048 EAN/GTIN: 4034451900486 |
| | |
|
| | |
| LED-Leseleuchte 38x300mm 10-30VDC 4K chr dim 90048 Leseleuchte mit flexiblem Leuchtenarm, ideal zur Beleuchtung von Bildern, als Wand- oder Leseleuchte. Niedervolt-Ausführung, konzipiert für mobilen Einsatz, z. B. Caravan, bei Hausgebrauch entsprechenden Trafo einsetzen. Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >25000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7, SDCM: <6 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,31* | € 36,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,51* | € 36,90* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,37* | € 37,95* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,27* | € 46,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|