Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 18p,waagerecht, bl PTFIX 18X4-NS35A BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock 18p,waagerecht, bl PTFIX 18X4-NS35A BU
Verteilerblock 18p,waagerecht, bl PTFIX 18X4-NS35A BU
Artikel-Nr.:
     3517A-58251280
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273704
EAN/GTIN:
     4055626646718
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock blau
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 18p,waagerecht, bl PTFIX 18X4-NS35A BU

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,7825*
€ 7,8325*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,1525*
€ 8,3425*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4175*
€ 8,7075*
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,654*
€ 9,004*
13 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,7427*
€ 9,1027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,3425*
€ 9,92758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9225*
€ 9,42778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5025*
€ 8,92798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1525*
€ 7,32148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 66,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9434*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8736*
Zubehör
Phoenix Contact
0825124
ab € 2,4385*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,876*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.