| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58251777 Herst.-Nr.: E6100051 EAN/GTIN: 4050528030726 |
| |
|
| | |
| Lufterhitzerthermostat mech. 60-140°C TB JTU-6 Minimal- oder Maximalthermostat zur Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen. Überhitzungsschutzthermostat für elektrische Heizregister und direkt befeuerte Lufterhitzer im Öl- und Gasbetrieb. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | nein | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | ja | Max. Betriebstemperatur: | 80 °C | Einstellbare Einschalttemperatur: | 60..140 °C | Einstellbare Ausschalttemperatur: | 60..140 °C | Geräteausführung: | Aufbaugerät | Mediumtemperatur: | 200 °C | Ausführung des Sensors: | Kapillarrohr | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,30* | € 144,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,19* | € 148,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,61* | € 153,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,09* | € 156,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,60* | € 182,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|