Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse V4 A (1.4571) NTH-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58251884
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     C1809439
EAN/GTIN:
     4050528018366
Suchbegriffe:
Tauchhülse

Tauchhülse V4 A (1.4571) NTH-200

Tauchhülse, 200mm, V4A (1.4571), Durchmesser InnenxAußen 8x10mm. Für Fühler mit Durchmesser 7,7 mm, Kapillarthermostate JET / JMT / WR 81.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Einstecklänge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,11*
€ 54,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,13*
€ 54,84*
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 56,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,46*
€ 56,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,18*
€ 66,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.