Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multirohreinführung HaloX 100 1281-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     3517A-58252225
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1281-15
EAN/GTIN:
     4013456549845
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Multirohreinführung HaloX 100 1281-15

HaloX® 100 Multirohreinführung (1281-15). Max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher: 110 mm | Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-100 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
130 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 14,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,6608*
€ 14,7208*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,62*
€ 16,85*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,8164*
€ 17,2564*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,31058*
€ 17,85058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.