Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D 25A 50kA HMS026DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D 25A 50kA HMS026DC
Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D 25A 50kA HMS026DC
Artikel-Nr.:
     3517A-58252332
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMS026DC
EAN/GTIN:
     3250613177270
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D 25A 50kA HMS026DC

Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 50kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) getrennt voneinander einstellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16..25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150..300 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,76*
€ 332,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,39*
€ 351,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 304,00*
€ 353,13*
Frei Haus
ab € 307,47*
€ 356,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,91*
€ 359,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,13*
€ 420,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,80*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,87*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,00*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,81*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,33*
Zubehör
Hager
HYS328H
ab € 9,34*
Zubehör
Hager
HYS033H
ab € 7,27*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,86*
Zubehör
Hager
HYS006H
ab € 27,28*
Zubehör
Hager
HYS002H
ab € 17,38*
Zubehör
Hager
HYS022H
ab € 25,51*
Zubehör
Hager
HYS051H
ab € 22,86*
Zubehör
Hager
HYS019H
ab € 9,26*
Zubehör
Hager
HXS166H
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.