Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte RL70LE-48N/A/PC/650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rohrleuchte RL70LE-48N/A/PC/650
Artikel-Nr.:
     3517A-58253214
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113281000-00710511
EAN/GTIN:
     4013330091613
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
rohrleuchte led ip 67
led rohrleuchte

LED-Rohrleuchte RL70LE-48N/A/PC/650

Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Light Forming Technologie zur optimalen Lichtlenkung und Entblendung. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Hohe Schutzart. Unterschiedliche Rohrmaterialien für anwendungsgerechten Einsatz. Ideal bei hoher mechanischer und thermischer Belastung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
22..26 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrleuchte ip 67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,29*
€ 332,23*
Frei Haus
ab € 274,11*
€ 335,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.