Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50k HMS160NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50k HMS160NC
Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50k HMS160NC
Artikel-Nr.:
     3517A-58253568
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMS160NC
EAN/GTIN:
     3250613141332
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50k HMS160NC

Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 160A 50kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
94,5..1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.038,83*
€ 1.152,35*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.043,67*
€ 1.174,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.087,72*
€ 1.196,56*
Frei Haus
ab € 1.109,74*
€ 1.221,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.124,54*
€ 1.242,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,56*
€ 1.423,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,35*
€ 1.407,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,22*
€ 1.358,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,11*
€ 1.325,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,72*
€ 1.294,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,08*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,30*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,41*
Zubehör
Hager
HYS328H
ab € 9,84*
Zubehör
Hager
HYS033H
ab € 7,29*
Zubehör
Hager
HTC150H
ab € 37,76*
Zubehör
Hager
HYS005H
ab € 20,57*
Zubehör
Hager
HYS021H
ab € 21,96*
Zubehör
Hager
HYS050H
ab € 19,73*
Zubehör
Hager
HTC320H
ab € 223,10*
Zubehör
Hager
HYS019H
ab € 9,25*
Zubehör
Hager
HYS131H
ab € 25,37*
Zubehör
Hager
HXS165H
ab € 18,32*
Zubehör
Hager
HTP610H
ab € 1.550,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.