Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50k HMT100NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50k HMT100NR
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50k HMT100NR
Artikel-Nr.:
     3517A-58253586
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMT100NR
EAN/GTIN:
     3250613141813
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschutzschalter 3-polig hag...

Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50k HMT100NR

Leistungsschalter h3+ P250 Energy 3P3D 100A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
60..1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 955,56*
€ 1.068,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 987,70*
€ 1.129,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.015,23*
€ 1.135,04*
Frei Haus
ab € 1.029,00*
€ 1.146,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.029,12*
€ 1.155,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,04*
€ 1.350,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,22*
€ 1.327,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,07*
€ 1.251,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,02*
€ 1.226,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,23*
€ 1.208,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTC330H
ab € 35,88*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,81*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,99*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,12*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,77*
Zubehör
Hager
HXB068H
ab € 21,33*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,49*
Zubehör
Hager
HXT046H
ab € 472,11*
Zubehör
Hager
HYB011H
ab € 28,10*
Zubehör
Hager
HXT030H
ab € 24,50*
Zubehör
Hager
HXT031H
ab € 58,38*
Zubehör
Hager
HTC150H
ab € 38,10*
Zubehör
Hager
HYT065H
ab € 138,18*
Zubehör
Hager
HYT021H
ab € 28,20*
Zubehör
Hager
HYT052H
ab € 25,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.