Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen 625er LEDPan #542098017500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaurahmen 625er LEDPan #542098017500
Aufbaurahmen 625er LEDPan #542098017500
Artikel-Nr.:
     3517A-58254089
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542098017500
EAN/GTIN:
     6941497720689
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten

Aufbaurahmen 625er LEDPan #542098017500

Aufbaurahmen-kit, Zubehörprodukt des Slim Panel-Familien.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
637 mm
Breite:
637 mm
Höhe:
69 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,69*
€ 29,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,80*
€ 29,40*
2 Tage
168
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,60*
€ 30,34*
€ 3,90*
ab € 23,59*
€ 32,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.