Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenträger weiß XTAK 142-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenträger weiß XTAK 142-3
Hakenträger weiß XTAK 142-3
Artikel-Nr.:
     3517A-58254872
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     XTAK 142-3
EAN/GTIN:
     6410014507428

Hakenträger weiß XTAK 142-3

GLOBAL Trac Pro Hakenträger für GLOBAL Trac Pro 2mm Stahlseil/Haken - weiss
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,74*
3 Tage
34
€ 9,45*
ab € 1,07*
€ 1,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,71*
€ 2,81*
€ 3,90*
ab € 1,95*
€ 3,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-3
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.