Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte Rot 24V/DC SKCD16014


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-58259723
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     726145-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

LED-Signalleuchte Rot 24V/DC SKCD16014

Große Signalfläche mit gleichmäßiger Ausleuchtung. Vielfach höhere Standzeit als Glühlampen. Spannungs-/Polungskennzeichen auf Gehäuserückseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
14 mA
Durchmesser:
16 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,26*
€ 203,74*
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 212,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,74*
€ 242,4506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,98*
€ 241,5462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,60*
€ 230,384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,61*
€ 218,4959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,26*
€ 194,2794
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.