Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-LED-Wannenleuchte 6500K e865F 06L60 DIMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH e865F 06L60 DIMD 865000953 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 865000953
SCHUCH e865F 06L60 DIMD 865000953 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 865000953
Artikel-Nr.:
     3517A-58265952
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     865000953
EAN/GTIN:
     4041254347912
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

EX-LED-Wannenleuchte 6500K e865F 06L60 DIMD

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 40 W, 5700 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+50 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>85000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254347912.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 681,56*
€ 767,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 683,00*
€ 767,68*
Frei Haus
ab € 687,32*
€ 774,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 726,37*
€ 814,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,17*
€ 912,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,17*
€ 904,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,03*
€ 879,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,12*
€ 854,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,56*
€ 811,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.