Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-/Pendelleuchte 830, DALI, ws LUNL314.830.1/DALIws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-/Pendelleuchte 830, DALI, ws LUNL314.830.1/DALIws
LED-Anbau-/Pendelleuchte 830, DALI, ws LUNL314.830.1/DALIws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58266177
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665826
EAN/GTIN:
     4043544751393
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Anbau-/Pendelleuchte 830, DALI, ws LUNL314.830.1/DALIws

Als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar, direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring, geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit, Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung), Acrylglasdiffusor opal, Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.689,61*
€ 1.864,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.681,88*
€ 1.865,25*
Frei Haus
ab € 1.694,86*
€ 1.882,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,28*
€ 2.218,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,17*
€ 2.193,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,72*
€ 2.105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,97*
€ 2.053,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,61*
€ 2.010,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,23*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667806
ab € 192,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.