Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Abdeckung 2m schwarz 53400080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Abdeckung 2m schwarz 53400080
Kunststoff-Abdeckung 2m schwarz 53400080
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58269001
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53400080
EAN/GTIN:
     4251433958529
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Kunststoff-Abdeckung 2m schwarz 53400080

Klick-Abdeckungen: PMMA. Material: PMMA, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 13,1 mm x H: 3,8 mm
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
13,1 mm
Höhe/Tiefe:
3,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,79*
€ 9,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,71*
€ 12,61*
€ 8,50*
ab € 8,84*
€ 12,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9,23*
€ 13,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601260
ab € 13,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53700260
ab € 14,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53754070
ab € 33,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601080
ab € 19,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53700070
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.