Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88272165DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 20°, 41,5W, 3500K, 5291lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 20°, 41,5W, 3500K, 5291lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 20°, 41,5W, 3500K, 5291lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, silber
Artikel-Nr.:
     3517A-58269254
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88272165DA
EAN/GTIN:
     4251433983927
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88272165DA

LED-Einbaurichtstrahler, DALI, struktursilber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 41,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 126,67*
€ 126,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,30*
€ 140,37*
€ 8,50*
ab € 113,16*
€ 141,00*
Frei Haus
ab € 117,54*
€ 146,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,33*
€ 147,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244163DA
ab € 82,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246163DA
ab € 82,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252163DA
ab € 92,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253163DA
ab € 92,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254163DA
ab € 93,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88256163DA
ab € 92,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88262163DA
ab € 102,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88263163DA
ab € 102,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88266163DA
ab € 102,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88271163DA
ab € 113,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88272163DA
ab € 113,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88273163DA
ab € 112,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242163DA
ab € 82,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242165DA
ab € 82,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244165DA
ab € 82,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.