Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, quadratisch 41642173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1216lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1216lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1216lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-58269632
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41642173
EAN/GTIN:
     4251433989509
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, quadratisch 41642173

LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,24*
€ 109,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,33*
€ 109,10*
€ 8,50*
ab € 87,50*
€ 110,52*
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 113,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645173
ab € 151,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641173
ab € 71,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643173
ab € 101,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615173
ab € 151,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611173
ab € 71,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612173
ab € 86,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613173
ab € 101,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614173
ab € 121,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41615173
ab € 151,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.