Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring, D = 230mm Di 150mm 81145170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MIDI, 23x23 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, weiß
Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MIDI, 23x23 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-58269722
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     81145170
EAN/GTIN:
     4251433992455
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Reduzierring, D = 230mm Di 150mm 81145170

Reduzierring zu Einbaudownlight, strukturweiß, quadratisch. Reduzierring für Einbaudownlights, Durchmesser 230 mm, Innendurchmesser 150 mm, Stärke 1,5 mm, mit drei Befestigungsfedern für den Ring an sich im Teilkreis von 180 mm Material: Stahl, .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1,5 mm
Durchmesser:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,11*
€ 25,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,07*
€ 31,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 31,19*
€ 8,50*
ab € 22,59*
€ 31,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.