Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3000K 40670173DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight DIOS MICRO, 58°, 7W, 3000K, 848lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, weiß
LED Einbaudownlight DIOS MICRO, 58°, 7W, 3000K, 848lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, weiß
LED Einbaudownlight DIOS MICRO, 58°, 7W, 3000K, 848lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-58269985
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40670173DA
EAN/GTIN:
     4251433995869
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3000K 40670173DA

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor matt, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7,9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,99*
€ 94,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,88*
€ 106,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,97*
€ 106,27*
€ 8,50*
ab € 85,11*
€ 107,72*
Frei Haus
ab € 87,31*
€ 110,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670173
ab € 56,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671173
ab € 66,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672173
ab € 81,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673173
ab € 96,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40674173
ab € 111,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670174
ab € 56,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670174DA
ab € 83,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671174
ab € 66,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672174
ab € 81,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673174
ab € 96,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40674174
ab € 111,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.