Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelseitig 4614/000 16x24x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltüllen doppelseitig 4614/000 16x24x30
Kabeltüllen doppelseitig 4614/000 16x24x30
Artikel-Nr.:
     3517A-58352684
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4614/000/53 16x24x30
EAN/GTIN:
     4001796062629
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle

Kabeltüllen doppelseitig 4614/000 16x24x30

Kabeltüllen doppelseitig blank LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
16 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 4,98*
ab € 0,5032*
€ 0,7232*
25
€ 3,90*
ab € 0,5704*
€ 0,8204*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7232*
€ 0,86061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6532*
€ 0,77731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6232*
€ 0,74161
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.