Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschiene 1-fach 95-0268-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteschiene 1-fach 95-0268-0001
Halteschiene 1-fach 95-0268-0001
Artikel-Nr.:
     3517A-58353106
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     95-0268-0001
EAN/GTIN:
     4017506116193

Halteschiene 1-fach 95-0268-0001

Halteschiene für eine Arbeitsleuchten GLADIATOR SL I oder II, fürStativ- oder Wandmontage, Stahl, pulverbeschichtet, schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
375 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,92*
€ 17,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,04*
€ 17,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 17,95*
€ 3,90*
ab € 13,66*
€ 19,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.