Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne für BAT54 BAT-ANT-N-8G-DS-IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne für BAT54 BAT-ANT-N-8G-DS-IP65
Antenne für BAT54 BAT-ANT-N-8G-DS-IP65
Artikel-Nr.:
     3517A-58356293
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943981009
EAN/GTIN:
     4002044244422

Antenne für BAT54 BAT-ANT-N-8G-DS-IP65

Weitere Informationen:
Outdoor:
ja
Antennengewinn:
8,5 dBi
Anschluss:
TNC
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,66*
€ 324,02*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,43*
€ 324,59*
Frei Haus
ab € 272,98*
€ 327,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.