Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch IE-SW-BL05-5TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk-Switch IE-SW-BL05-5TX
Netzwerk-Switch IE-SW-BL05-5TX
Artikel-Nr.:
     3517A-58357518
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1240840000
EAN/GTIN:
     4050118028737
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch

Netzwerk-Switch IE-SW-BL05-5TX

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 98,07*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,16*
€ 110,33*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 90,26*
€ 110,37*
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 114,93*
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 114,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 162,74*
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,87*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 7,6525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.