Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58358779 Herst.-Nr.: DN-82121-1 EAN/GTIN: 4016032293132 |
| |
|
| | |
| Gigabit Medienkonverter SM RJ45/SC DN-82121-1 Gigabit Ethernet Medienkonverter, Singlemode SC Stecker, 1310nm, bis zu 20km Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung - Reichweite bis zu 20km - Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit - Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich gewährleistet Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Weitere Informationen: | | Ethernet: | nein | Fast Ethernet: | nein | Gigabit Ethernet: | nein | Power over Ethernet: | nein | Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: | 1 | Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): | 1 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Wand-/Direktmontage möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,08* | € 65,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 51,07* | € 65,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,37* | € 65,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 52,45* | € 67,23* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 52,50* | € 67,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|