Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltersteckdose 32 A rot 6h 8571/11-506-S#276178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltersteckdose 32 A rot 6h 8571/11-506-S#276178
Artikel-Nr.:
     3517A-58360055
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     276178
EAN/GTIN:
     4046827169519

Schaltersteckdose 32 A rot 6h 8571/11-506-S#276178

Wandsteckdose 32 A, explosionsgeschützt, 8571/11-506-S-01-0-00-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 200/346 ... 240/415 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + N + PE, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T76 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Nennstrom:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 961,74*
€ 1.073,73*
Frei Haus
ab € 971,90*
€ 1.084,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,73*
€ 1.277,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,15*
€ 1.261,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,58*
€ 1.218,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,90*
€ 1.187,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,74*
€ 1.144,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.