| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58360072 Herst.-Nr.: 160730 EAN/GTIN: 4046827063862 |
|
|
| | |
| pac-Bus Klemmenset Einsp. Zubehör 9194/50-01 #160730 ISpac, pac-Bus Klemmenset, Typ: 9194/50-01, Nennspannung: 24 V DC, Rastermaß: -999 mm, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Gasexplosionsschutz: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9194A Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | Adapter | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,58* | € 18,13* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,68* | € 18,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,47* | € 18,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,28* | € 19,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,34* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|