Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handheld-Scanner mobil IDM161-300S #6054556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58360587
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6054556
EAN/GTIN:
     k.A.

Handheld-Scanner mobil IDM161-300S #6054556

Mobile Handheld-Scanner, IDM16x, IDM161-300S, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Leseabstand: 20 mm ... 850 mm, Einsatzgebiet: Industrie-Anwendung, Scannerausführung: Funkvariante, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Seriell, PROFIBUS DP, USB, PS/2, Bluetooth, Betriebsumgebungstemperatur: 20 °C .
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
76,3 mm
Höhe des Sensors:
176 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 846,86*
€ 940,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,78*
€ 941,16*
Frei Haus
ab € 854,48*
€ 949,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,61*
€ 1.119,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,98*
€ 1.111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,33*
€ 1.073,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,14*
€ 1.044,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,86*
€ 1.007,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.